アクリル用ビット 丸軸

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22290178 品番 BT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。

直径×長さL(Φmm×mm)7×90 アズワン品番64-8432-59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22290178
2020-08-07
用途:
5ミリのアクリル板の穴あけ
有限会社菊池 様 (サービス業)

先端から加工が良く出来ているので、中心がズレることなく、またアクリル板が割れる方もなく完璧に綺麗な穴が開けられました!

1人が参考にしています
対象商品:
22290178
2019-10-25
用途:
アクリル板の穴あけ用
製造業

あまりの切れ味に驚嘆!穴の内面もきれいで凹凸が無く実に滑らか!!今回は7ミリと9ミリを購入したが、他のサイズも買い揃えたい!!!

対象商品:
22290178
2019-10-25
用途:
図面の手書き用
製造業

溝付き線なので線があざやかでくっきりで満足。溝が無い物は目盛りが摩耗し無くなるので長持ちしない。満足行く逸品です。

対象商品:
22290196
2019-01-31
用途:
工事作業用

安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
22290187
2017-10-10
用途:
アクリル板の穴あけ
その他業種

厚さ5mmのアクリル板に8mmの穴をあけるために木工用のドリル歯を使ったところ割れてしまって困っていたのですが、この商品のおかげで無事に穴あけが出来ました。連続して使うと刃先がかなり熱くなるので、時間を空けて作業しました。

対象商品:
22290196
2017-06-08
用途:
ヨットの窓の取り付け
株式会社トライオールスリージャパン 様 (製造業)

簡単に穴が開きました。これが在れば作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする