曜日別特売
K-K8430 1 3X6 塩ビ 白 アクリサンデー 22290494

※透過例、ライトは商品に含まれません

塩ビ 白

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
板厚(mm)1
内容量1枚注文コード22290494品番K-K8430 1 3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。

材質エンビ板厚(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22290494
2017-07-05
用途: 壁に貼り付けてホワイトボードとして利用できます。
適斎塾

ホワイトボードのペンで書いて、アルコールテイッシュ等で拭き取れば消せますので、場所を取らない壁に貼り付けたホワイトボードとして活用しています。広さも十分で、子供たちに勉強を教えたり、子供たちが絵を描いたり落書きするのに活用されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする