※透過例、ライトは商品に含まれません

発泡PP板 白

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22290792 品番 HP1 シロ S 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。

材質ポリプロピレン 板厚(mm)2 寸法(幅W×長さL)(mm)300×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22290713
2023-06-26
用途:
建築模型に使用
教育・研究機関

加工がとてもしやすく、細かい所までカットしやすいです。ただ一点厚さの種類がないのが残炎です。厚さ1.0mmとか1.5mmが出ましたら是非教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2176:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする