画像準備中

発泡スチレンボード A3サイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 22291124 品番 HS-501 イエロー A3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。

サイズA3 材質ポリスチレン イエロー 板厚(mm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)303×455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22291106
2019-02-27
用途:
実験に用いる試料つくり
国立大学法人秋田大学 様

適当な硬さがあるため,カッター等できれいに切れる.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする