HS-K100 カミ550×800×2 発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 アクリサンデー 22291508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)2
内容量1袋(5枚)注文コード22291508品番HS-K100 カミ550×800×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。

材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)板厚(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22291526
2017-05-26
用途: 展示物の台紙

簡単にカッターで切断が出来るので、展示物製作時の台紙としては使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする