※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 22291517 品番 HS-K100 カミ550×800×3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。

材質ポリスチレン 白(紙貼タイプ) 板厚(mm)3 寸法(幅W×長さL)(mm)550×800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22291526
2017-05-26
用途:
展示物の台紙

簡単にカッターで切断が出来るので、展示物製作時の台紙としては使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする