3本編みサイズ シノ軍手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 22291815 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

網目が詰まったシノ糸3本編み

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル・アクリル サラシ 質量(g/ダース)600 ゲージ数8 機能耐久性 入数(双)12 トラスコ品番836-5111 糸本数(本)3 色(手首部)エンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22291806
2021-07-11
用途:
機械メンテナンス作業
堀田 鉄工 様

男性のわりに手が小さいので、フィット感がとても良いです。
(ちなみに手の大きさは、妻と同サイズ)

対象商品:
22291806
2021-03-26
用途:
加熱した素材の取り出し

厚地でしっかりしているため、加熱した素材を持つことができる。
以前から使用していたが、取り扱いの店が無くなってしまったので助かりました。

対象商品:
22291806
2017-10-22
用途:
神殿掃除時
その他業種

フイット感が良いです サイズが選べてゴム部の色も良いです
欲を言えばゴムの色が各サイズに有れば良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
22291806
2017-07-18
用途:
塗装作業
建設業・工事業

女性や、手の小さい方にオススメです。
めも細かいので手が汚れにくいです。
普通の軍手より、作業がしやすく、耐久性も安い軍手よりあって、作業によっては何日か使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする