純綿8G(紺)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード22291867 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

純綿糸9本編みで火や熱の作業に最適

ゲージ数8 サイズフリー 質量(g/ダース)800 材質綿100% 生成 質量(g)約750 入数(双)12 機能吸水性・吸汗性・耐熱 全長(cm)22 糸本数(本)9本編み 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22291867
2025-02-08
用途:
焼き付け塗装直後のステンレス板を棚へ移動させる
合資会社 サンコーグラフィカ 様

編み目は細かく丈夫でとても柔らかい。
しかし、求めていた軍手はもっとハードな物だった。
もっとガッチリ編み込んである感じの軍手。
ただ、この軍手もモノは凄く良く柔らかいので二枚重ねにして使ったら問題無く使えた。

引き続き熱い金属板を持ち運んでも平気な純綿のハードな軍手を探します。

対象商品:
22291867
2020-04-04
用途:
旋盤加工時
製造業

編目が細かいのでマシン油がしみ込むとすべり易くなります。
鉄、アルミの切子が取れやすいので使い勝手が良いです。

対象商品:
22291867
2018-11-25
用途:
機械作業・研磨作業
広瀬刃物店 様

ソフトで目が詰まっていてどの軍手より気にいっています。
洗濯をするとより一層丈夫になり最高です。
改善点は洗濯をすると二割ほど手首部のゴムが伸びてしまう事と、他の商品より高額である点。
しかし、この品質では金額面は少し納得ですかねえ。

対象商品:
22291867
2018-05-31
用途:
鉄製品の仕上げ・バリ取り作業

近所のホームセンターでの取扱いが終了してしまい困っていたところモノタロウにて現品発見。
厚手で丈夫。やわらかさ、フィット感が最高。
指先の細かな作業でも軍手を外さずに作業が出来る優れもの!
ただ、価格が近所で買うよりだいぶ高いのでマイナス☆1つ・・・

対象商品:
22291867
2019-02-02
用途:
旋盤加工時
製造業

目が細かいのでメンテナンス時に油が染み込んでも汚れ難いのは本当ですが、使い込むと目の荒いものよりりやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする