ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの すべり止め軍手
お得な2双組 スベリ止め付ドライブ手袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
22291912
品番
#274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
お得な2双組軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿・ポリエステル・塩化ビニール
色
白
質量(g)
約130
ゲージ数
10
機能
吸汗性・耐熱性
入数(双)
2
色(すべり止め)
白