ミタニコーポレーション
お得な2双組 すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組(2双)
注文コード
22291946
品番
#236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
お得な2双組軍手
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・アクリル・塩化ビニール
色
白
質量(g)
約130
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
2
色(すべり止め)
黄