ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
快適手袋10G
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22291964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
綿その他
色
白
質量(g/ダース)
400
ゲージ数
10
機能
吸水性・吸汗性
入数(双)
12