すべり止め軍手 スクエアエイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード22291982 品番MW-S8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878

大きな四角ボツ付のすべり止め軍手
グリップ力

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・アクリル 質量(g)約750 質量(g/ダース)750 ゲージ数8 機能耐久性 入数(双)12 トラスコ品番836-5114 糸本数(本)2 色(すべり止め)ブラック 素材ポリエステル・アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
段ボール箱の片付け
運輸・通信業

黄色のブツブツより滑り止め効果を感じることが出来ます。
でも、滑り止めの黒い四角が大きなため、引っ掛かって
荷物の受け渡し時に取り落としたことが数回あり
使用を中止して別での使用を模索中です。

対象商品:
22291982
2024-08-03
用途:
通常使用
セブンセブンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地厚みとも しっかりしてて 洗って繰り返ししても 長持ちしそうです

対象商品:
22291982
2022-07-13
用途:
機械のメンテナンス等
大同エコメット株式会社 様 (製造業)

厚手で滑り止めがついていて、作業しやすい。在庫があまりないので在庫切れの時が
困ります。

対象商品:
22291982
2021-05-11
用途:
消防団活動で使用
製造業

つけ心地、グリップ、デザイン全て良し。
意外と指先を使う作業でも使える。
軍手では一番オススメ

1人が参考にしています
対象商品:
22291982
2019-02-22
用途:
カート走行のグローブとして使用
宝塚カートフィールド 様 (サービス業)

一般的に販売されている黄色のツブツブ軍手より滑り止め効果が高く、生地もしっかりしているため非常に使いやすい。満足しています。

対象商品:
22291982
2017-12-14
用途:
荷物運搬時
株式会社大阪内職加工センター 様

荷物を触る時には必ず使います。洗濯しても使える品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする