ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの すべり止め軍手
お買得スベリ止め(中国製)黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22292016
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ワークからレジャーまで幅広く使えるお買得なスベリ止め軍手
グリップ力
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・レーヨン・塩化ビニール
色
黄
質量(g)
約700
質量(g/ダース)
740
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
12
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄