ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
フィットンコンフォート内綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
22292086
品番
#FC-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
綿メリヤス生地を裏地に使用した快適仕様
サイズ
M
トラスコ品番
836-5831
材質
合成皮革 合成ゴム
入数(双)
1
全長(cm)
23.5
標準質量(g)
約120
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22