ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 革手袋
ミタニコーポレーションの 牛革手袋
ミタニコーポレーションの 牛床革
牛床背縫い内綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
22292147
品番
#CS-416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
綿メリヤス生地を裏地に使用した快適仕様
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
合成皮革 合成ゴム
色
グレー
加工
内綿
機能
耐久性、耐摩耗性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
836-5837
質量(g)
約180