業務用タオル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(20枚) 注文コード22292165 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

家・オフィス・工場などで幅広く使用できる業務用タオル

寸法(mm)約340×850 タイプ業務用タオル 厚さ中厚手 混率(%)綿100 標準質量(g)約1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22292165
2024-12-02
用途:
魚の上身熟成の水分取り作業
卸売・小売業

タオルで全体的に包むので50gぐらいでちょうど良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
22292165
2024-05-27
用途:
ハウスクリーニング
信濃屋 土橋 様 (サービス業)

50gと丁度良い大きさで、拭き取りもあまりけばだたず凄く使いやすいです。またお値段もお安く、大量に使用するので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
22292165
2021-04-17
用途:
事務所と自宅の手拭きに利用

業務用タオルですが、自宅でも重宝しています。厚手のタオルも良いですが、使った後乾きにくいので、この業務用タオルの厚さが乾きが早くて衛生的で気に入っています、これに限ります。今後も続けて利用していくつもりです。頻繁に使う方にお薦め、洗濯も楽ですし早く乾きますし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする