ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
特綿軍手「粋」小さめ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22292244
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
綿を多く含んだ特綿糸2本編み軍手
サイズ
小さめ
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル・綿
色
白
質量(g/ダース)
500
ゲージ数
8
機能
吸油性・吸汗性・小さめ
入数(双)
12
糸本数(本)
2
色(手首部)
黄