ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの シノ軍手
ふわふわシノ軍手(小さめ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22292262
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
手首から中指の先まで約20センチの小さめ軍手
サイズ
小さめ
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル・アクリル
色
白
質量(g/ダース)
450
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
12
色(手首部)
オレンジ