ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの シノ軍手
シノ2本編軍手「頑」小さめ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
22292278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
柔らかく網目がつまったシノ糸軍手
サイズ
小さめ
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル・アクリル
色
白
質量(g/ダース)
500
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
12
糸本数(本)
2
色(手首部)
紺