12X300 六角コーチスクリュー ZU 八幡ねじ 22293382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角コーチスクリュー ZU

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM12
寸法(mm)12×300
内容量1パック(10本)注文コード22293382品番12X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びM12寸法(mm)12×300材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22293443
2024-05-02
用途: 外壁リニューアル工事後の電気金具取付・他
建設業・工事業

外壁をリニュアルする時に既設の上に下地、外壁を貼る場合33mm程 深けてくるので
長めのコーチスクリューが必要だがホムセンには売ってないし金物屋で買うほど大量には必要ないので ここで手に入るのはありがたい

対象商品 : 22293425
2020-02-02
用途: 木材どうしの緊結
佐々木建築建設業・工事業

木材の緊結に相手の材料寸法が大きすぎてボルトが貫通できなくて長めのコーチスクリューを探してました。対応ができて良かったです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする