八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの 皿タッピンねじ
瓦用ステンワッシャービス
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
長さ(mm)
45
注文コード
22293504
品番
4.2X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッキン付で止水効果。
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
45
太さ(mm)
4.2
材質(本体)
ステンレスSUSXM7
材質(パッキン)
ぽ降りオレフィン
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧