八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの 皿タッピンねじ
瓦用ステンワッシャービス
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
22293547
品番
4.2X90
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パッキン付で止水効果。
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
90
太さ(mm)
4.2
材質(本体)
ステンレスSUSXM7
材質(パッキン)
ぽ降りオレフィン
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧