瓦用ステンワッシャービス

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 22293556 品番 4.2X100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パッキン付で止水効果。

ねじの呼びM4.2 長さ(mm)100 太さ(mm)4.2 材質(本体)ステンレスSUSXM7 材質(パッキン)ポリオレフィン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22293547
2021-05-05
用途:
瓦のズレ止め
不動産業

使い易く安定しているので、良いと思いますが、価格が高いのが

対象商品:
22293504
2020-02-16
用途:
瓦固定
医療・福祉・介護関連業

7寸棟瓦に使用しました。瓦の穴とマッチングしており、雨漏りの心配がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする