八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
ミニビス ブロンズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本×5パック)
注文コード
22293906
品番
2(2.1)×13
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途
ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質
鉄
サイズ
2(2.1)×13
表面処理
ブロンズめっき
ねじの呼び
M2