八幡ねじ
八幡ねじの 釘
八幡ねじの バラ釘
八幡ねじの スクリュー釘・リング釘
ステン瓦用大頭スクリュー釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250本)
注文コード
22294055
品番
#13X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
頭部
大頭
胴部
スクリュー
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
7
太さ(Φmm)
2.4