ハズマットピグマット ピンクマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 22294518 品番 MAT301A10PSK
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
1枚で約836mL吸収。

用途
薬品の拭き取りに。
実験室で。
材質ポリプロピレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22294502
2020-09-27
用途:
薬品漏洩時

万が一に備えて用意しました。モノタロウさんが一番安くて速かったです。まだ出番はありませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする