※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
注文コード
22320717
品番
VEX1133-02N-FGN
参考基準価格(税別)
¥15,990
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
仕様
(F) フート、(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(1) 直接配管形
ブラケット
(-) なし
操作
(3) 手動ハンドル形
圧力計
(G) 圧力計
CADデータダウンロード