※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(14) P A: 1 1/2、R: 2
注文コード
22321033
品番
VEX1933-14F-GN
参考基準価格(税別)
¥67,320
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(14) P A: 1 1/2、R: 2
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(9) 直接配管形
ブラケット
(-) なし
操作
(3) 手動ハンドル形
圧力計
(G) 圧力計
CADデータダウンロード