SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
6
注文コード
22321049
品番
VVEX2-1-6-02N
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
連数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1(P):1/4、3(R):1/4、 2(A):1/4
連数
6
パイロット方式
(1) 内部パイロット
CADデータダウンロード