SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
注文コード
22321067
品番
VVEX4-2-5-B
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
連数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(B) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):3/8
連数
5
パイロット方式
(2) 共通外部パイロット
CADデータダウンロード