ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 小ねじ
ダンドリビスの その他小ねじ
枠調整ビス 調整45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
22327297
品番
Cボックス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途
40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質
鉄鋼線クロメート
寸法(mm)
5.2×45
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。