枠調整ビス 調整55

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(33本) 注文コード 22327333 品番 Aボックス
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。

材質鉄鋼線クロメート 用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に 寸法(mm)5.2×55
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22327315
2019-12-25
用途:
窓枠などに使用
製造業

調整が楽で、削ったりする手間が省けて、時間短縮になり助かります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする