ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 小ねじ
ダンドリビスの その他小ねじ
枠調整ビス 調整65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(210本)
注文コード
22327358
品番
12号箱
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途
40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
材質
鉄鋼線クロメート
寸法(mm)
5.2×65
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。