ダンドリビス
ダンドリビスの ねじ
ダンドリビスの 小ねじ
ダンドリビスの その他小ねじ
枠調整ビス 調整90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(73本)
注文コード
22327683
品番
Cボックス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
省施工、リフォームに最適。
逆ネジがポイント。
十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。
ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
材質
鉄鋼線クロメート
用途
40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に
寸法(mm)
5.2×90
注意
※R調整ビスはMDF材に最適です。