曜日別特売
3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857

3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857
3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857
3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857
3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857
3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857
3号箱 カベピタミニ ダンドリビス 22327857

カベピタミニ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(55本)
内容量1箱(55本)注文コード22327857品番3号箱
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

壁との間に隙間がなく取り付けができる。
アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。
かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。
一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。

材質ナイロン(ガラス繊維入り)付属品下穴専用ビス適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
注意
※本製品のみでのエアコン等の重量物取り付けはおやめ下さい。
※天井部には使用しないで下さい。
※施工する材料・施工条件により引抜強度は大きく影響されます。
※施工条件等を考慮して十分な安全率をご採用下さい。
※本製品のみで重量物を取り付ける場合には、引抜強度や安全率等について十分ご注意頂き、引抜強度等について判断可能な施工業者等の専門家による施工をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22327857
2021-11-27
用途: カーテンレール取付
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

使いやすく保持力もかなりあるかと思います作業性も高くいいものかと思います

対象商品 : 22327839
2021-10-18
用途: 自宅リフォームDIYに・・・
教育・研究機関

石膏ボードの部分に欠かせないアイテムなので、買い置きをしています。これのお陰で女性でも楽々壁面DIYが進みます。

対象商品 : 22327839
2022-10-07
用途: 家の壁用に
自動車・二輪車・自転車関連業

石膏ボードの壁がスカスカでねじがくるくるしたので、こちらを購入しましたが、入れようとすると、壁がボロボロ崩れるばかりで入らず、使えませんでした。
結局パテを使用しました。壁によるのか?やり方が下手なのか?無駄になってしまいました。

対象商品 : 22327839
2020-04-05
用途: 好きな場所への取付に

このサイズだと場所を選ばずどこにでも打てるのでちょっとした棚などを付ける場合にとても楽です。下穴用ねじも入っていてドライバー1本で作業完了出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 22327839
2021-06-28
用途: 石膏ボードに固定保持
教育・研究機関

ブリスターパックにもビットを付けたバージョンが欲しい。

対象商品 : 22327866
2020-11-15
用途: 石膏ボード壁へのプリント合板貼りのため
製造業

ショートなので壁の裏側の隙間が狭い場所でも使えて使い勝手良好でした。下穴開け用のネジと六各軸十字ビットが付属しているので、わざわざ準備しなくてすむので便利です。商品紹介ページ写真が拡大出来ず、別のサイトで確認して購入に至りました。もう少し見やすくして欲しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2323:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする