曜日別特売
KS40G-A フロートスイッチ 比重差検知型 木村製作所 22331778

フロートスイッチ 比重差検知型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード22331778品番KS40G-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。

接点構成上向きON測定感度比重差0.01以上耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする