曜日別特売
KV2-A フロートスイッチ ニップル取付型 木村製作所 22331848

フロートスイッチ ニップル取付型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード22331848品番KV2-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PVC製のニップル取付型です。
ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。

接点構成上向きON耐熱温度(℃)50接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)196最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする