本体(パケージ)

楽取り!ランドリーリムーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード22332374 品番FS-627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗濯機にいれるだけ!衣類についた糸くずやホコリを洗いながら取り除きます。
直接衣類やカーペットなどにくっつけてペットの毛や紙屑などの回収もできます。
洗って繰り返し使えるので、経済的なリムーバーです。2個入り

材質ポリウレタン 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×厚)(mm)(突起部含まず)100×100×10 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※洗濯使用時においては本品は糸くずなどを直接付着することを目的とした商品ではありませんので、ご注意ください。

商品説明動画

【繰り返し使える!】粘着力でホコリをキャッチ!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする