カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの 変換・延長アダプタ
RCA分配アダプタ 金メッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22332907
品番
RF-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
色
ブラック
タイプ
RCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
RCA
コネクタ2
RCA
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。