カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの 変換・延長アダプタ
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22333178
品番
63SR2-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。
RCAプラグのみ金メッキ仕様。
色
ブラック
タイプ
Φ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ
長さ(m)
約1.5
ケーブル長(m)
約1.5
ケーブル
OFC
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
RCA
コネクタ2
6.3mmΦステレオ
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。