カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
22333440
品番
SD2550SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途
一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
付属品
専用ホースバンド:2個
材質
カップリング:アルミダイカスト
色
ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)
ホース:0〜35
肉厚(mm)
ホース標準:1.1
ホース内径(Φmm)
26.5
ホース長さ(m)
50
カップリング
メス:1個、オス:1個
質量(g/m)
120
許容圧力(MPa)
ホース:0.7[7](23℃時)
カップリングサイズ
25(ネジ規格G:1”)
材質(バンド)
専用ホースバンド:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。