マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 22333494 品番 SD32100SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。

用途
一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
付属品専用ホースバンド:2個 材質カップリング:アルミダイカスト ホース:ブルー 使用温度範囲(℃)ホース:0〜35 肉厚(mm)ホース標準:1.2 ホース内径(Φmm)33 ホース長さ(m)100 カップリングメス:1個、オス:1個 質量(g/m)160 許容圧力(MPa)ホース:0.7[7](23℃時) カップリングサイズ32(ネジ規格G:1.1/4) 材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする