SD50100SET マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチ 22333598

マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホース内径(Φmm)52
ホース長さ(m)100
内容量1セット注文コード22333598品番SD50100SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。

用途
一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
付属品専用ホースバンド:2個材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35肉厚(mm)ホース標準:1.2ホース内径(Φmm)52ホース長さ(m)100カップリングメス:1個、オス:1個質量(g/m)250許容圧力(MPa)ホース:0.45[45](23℃時)カップリングサイズ50(ネジ規格G:2”)材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする