用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
付属品専用ホースバンド:4個材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35肉厚(mm)ホース標準:1.4ホース内径(Φmm)78ホース長さ(m)100カップリングメス:1個、オス:1個質量(g/m)430許容圧力(MPa)ホース:0.4[4](23℃時)カップリングサイズ75(ネジ規格G:3")材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304