DC壁掛サーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22333878 品番YKT-DWM151EFR(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

上向き約90度まで首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。
空気循環に便利な換気モード。※換気モードとは、10分間最大風量で運転し、スピーディにお部屋の空気を換気・循環できます。(強力換気後、自動でもとの風量に戻ります。)
快適入タイマー付の便利な入/切Wタイマー。
首振りもリモコンで操作可能。
少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!※当製品はサーキュレーター型の壁掛扇風機となります。

質量(kg)2.3 ハネ径(cm)15.5 羽根枚数3 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量12段階+換気モード オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×30.1×44.5 首振り上下左右自動 入タイマー1/2/4/6時間 切タイマー1/2/4/6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする