18cm DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22333914 品番YGT-DHCL182EFR(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。
上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環
上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。
首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。

質量(kg)2.3 ハネ径(cm)18 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量1〜8段階 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42 首振り上下左右自動 入タイマー1〜8時間 切タイマー1〜8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする