※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GPVE060nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334115 4GPVE060nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334115 4GPVE060nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334115 4GPVE060nACR 4枚刃ナクロラップ GCT+ 22334115

4枚刃ナクロラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22334115 品番 4GPVE060nACR
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。
ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。
その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。

用途炭素鋼:☆、〜45HRC:☆、50HRC〜:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○ 材質400PLUS 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 コーティングnACRO ねじれ角(°)43/45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※再研磨は先端切断、底刃付けで70-80%程度の性能を発揮します。(再コーティングは推奨しません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする