※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の 超硬エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の スクエア超硬エンドミル
4枚刃ハイヘリZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22334176
品番
P-MPE3304ZRN
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途
炭素鋼:☆、〜45HRC:◎、50HRC〜:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
コーティング
ZrN-A
ねじれ角(°)
45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。