※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の 超硬エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の スクエア超硬エンドミル
4枚刃防振Zロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22334526
品番
P-LET0254ZRN
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。
従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途
炭素鋼:☆、〜45HRC:◎、50HRC〜:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
コーティング
ZrN-A
ねじれ角(°)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。