※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃ハイヘリZ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 刃長(mm)32 注文コード22334770 品番P-PE 1203 ZRN (12.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は刃径・刃長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。

用途炭素鋼:☆、〜45HRC:◎、50HRC〜:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数3 全長(mm)75 刃長(mm)32 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする